Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym 16 mm

Nr art.: 335620 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu gwintownika 16 mm
    Zakres gwintownika M6-20
    ⌀ zewn. D 50 mm
    ø chwytu d 31 mm
    długość przyłącza L 35 mm
    długość wysięgu H 34 mm
    chwyt kwadratowy 12 mm
    Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 335620 16
    EAN / GTIN 4045197152794
    Numer producenta 335620 16

    Opis

    Wykonanie:

    Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

    Zastosowanie:

    Do otworów nieprzelotowych.

    Wskazówka:

    Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.