{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32,5 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 32 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/obr. | |
posuw f w inkonelu | 0,2 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICM 325 IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICM | |
oznaczenie producenta | ICM 325 IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu |
231750 32,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7291075244212
Kopiuj |
|
Numer producenta |
5506740
Kopiuj |