{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 27 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/obr. | |
posuw f w inkonelu | 0,2 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICM 270 IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICM | |
oznaczenie producenta | ICM 270 IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231750 27 | |
EAN / GTIN | 7291075244069 | |
Numer producenta | 5506724 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 27mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
858,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
309,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
814,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HSS E PM | HM |
Gatunek | IC908 | TiAlN | HB3040 |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | 132 stopni | 160 stopni |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |