{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 12 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/obr. | |
posuw f w inkonelu | 0,12 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICM 120 IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICM | |
oznaczenie producenta | ICM 120 IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231750 12 | |
EAN / GTIN | 7291075243765 | |
Numer producenta | 5506694 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM ICM k7 12 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
492,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
241,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HSS E PM |
Gatunek | IC908 | TiAlN |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | 132 stopni |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |