{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 25 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/obr. | |
posuw f w inkonelu | 0,18 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICM 255 IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICM | |
oznaczenie producenta | ICM 255 IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231750 25,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244014 | |
Numer producenta | 5506719 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 25,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
809,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
742,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HM |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | 160 stopni |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 25 | 25 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |