{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15,5 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 15 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
posuw f w inkonelu | 0,15 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | ICM 155 IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | ICM | |
oznaczenie producenta | ICM 155 IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231750 15,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244953 | |
Numer producenta | 5508460 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM ICM k7 15,5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
546,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
509,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 15,5 mm | 15,5 mm |
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM |
kąt wierzchołkowy | 154 stopni | 160 stopni |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 15 | 15 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |