{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 137 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 27 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,4 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | HCP 275-IQ IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | HCP-IQ | |
oznaczenie producenta | HCP 275-IQ IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231745 27,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332964 | |
Numer producenta | 3311006 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 27,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
870,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
781,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | IC908 | HB7530 |
kąt wierzchołkowy | 137 stopni | 135 stopni |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 27 | 27 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |