{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 137 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 16 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,31 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | HCP 160-IQ IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | HCP-IQ | |
oznaczenie producenta | HCP 160-IQ IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231745 16 | |
EAN / GTIN | 7291075333435 | |
Numer producenta | 5567347 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
560,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
543,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 16 mm | 16 mm |
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HM |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 16 | 16 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |