{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 137 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 18 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,31 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | HCP 180-IQ IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | HCP-IQ | |
oznaczenie producenta | HCP 180-IQ IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231745 18 | |
EAN / GTIN | 7291075333473 | |
Numer producenta | 5567351 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 18 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
614,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
567,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 18 mm | 18 mm |
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | IC908 | HB3040 |
kąt wierzchołkowy | 137 stopni | 160 stopni |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |