{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Gatunek | IC908 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 136 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 26 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,4 mm/obr. | |
Iscar – nazwa artykułu | HCP 260-IQ IC908 | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
geometria | HCP-IQ | |
oznaczenie producenta | HCP 260-IQ IC908 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231745 26 | |
EAN / GTIN | 7291075335088 | |
Numer producenta | 5568709 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 26 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
826,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
307,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
774,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
liczba wymian/ostrzy | 2 | 1 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HM | HSS E PM | HM |
Gatunek | IC908 | TiAlN | HB3040 |
kąt wierzchołkowy | 136 stopni | 132 stopni | 160 stopni |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |