Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 27,5mm

Nr art.: 231640 27,5
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
⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • Semi-Standard: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
⌀ D 27,5 mm
Gatunek HB7530
Materiał ostrza HM
kąt wierzchołkowy 135 stopni
do elementu podstawowego w rozmiarze 27
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,4 mm/obr.
Semi-Standard tak
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231640 27,5
EAN / GTIN 4045197604705
Numer producenta 231640 27,5

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.