Płytki skrawające HiPer-Drill m7 11-X mm

Nr art.: 231640 11-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    560,88  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    467,41  PLN / Sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • Semi-Standard: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HiPer-Drill
    zakres ⌀ 11,00 mm - 11,49 mm
    Gatunek HB7530
    Materiał ostrza HM
    kąt wierzchołkowy 135 stopni
    do elementu podstawowego w rozmiarze 11
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,19 mm/obr.
    Semi-Standard tak
    Liczba ostrzy Z 2
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231640 11-X
    EAN / GTIN 4062406635985
    Numer producenta 231640 11-X

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    130
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    80
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
    Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

    Wskazówka:

    Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
    Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.
    Termin dostawy: 10 tygodni roboczych
    Minimalne zamówienie: 3 sztuki
    Wersja specjalna na zamówienie klienta:
    możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka