{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
⌀ D | 10,2 mm | |
Gatunek | HB7530 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 10 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231640 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197709561 | |
Numer producenta | 231640 10,2 |