{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 81 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 270-081-32A-3D | |
oznaczenie producenta | DCN 270-081-32A-3D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231705 27 | |
EAN / GTIN | 7291075291018 | |
Numer producenta | 3203522 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A 27
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 868,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 443,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Wersja | 3×D | 3×D |
zastosowanie wierteł | wklęsłe ;baryłkowe ;Wiercenie pakietowe ;Wiercenie poprzeczne | warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość chwytu Ls | 60 | 60 |
Długość użyteczna L1 | 81 | 84 |