{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 69 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 230-069-32A-3D | |
oznaczenie producenta | DCN 230-069-32A-3D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231705 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291148 | |
Numer producenta | 3260087 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A 23
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 429,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 044,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ chwytu Ds | 32 | 25 |
Długość chwytu Ls | 60 | 56 |
Długość użyteczna L1 | 69 | 72 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |