element podstawowy SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 3×D, wielk.: 11,5

Nr art.: 231705 11,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wersja: 3×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM
Wersja 3×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 11,5 mm - 11,9 mm
Długość użyteczna L1 35 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Długość chwytu Ls 48 mm
Iscar – nazwa artykułu DCN 115-035-16A-3D
oznaczenie producenta DCN 115-035-16A-3D
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231705 11,5
EAN / GTIN 7291075290882
Numer producenta 3202421

Opis

Wykonanie:

System wiercenia z głowicami wymiennymi SUMOCHAM do wysokowydajnej obróbki otworów z wymiennymi ostrzami. Unikalny mechanizm zaciskowy umożliwia wygodne mocowanie płytki tnącej bez dodatkowej śruby mocującej. Zastosowanie uniwersalne dzięki kompleksowej ofercie płytek skrawających. Optymalna stabilność narzędzia dzięki spiralnym kanałom chłodzącym dla wysokiej dokładności ruchu obrotowego i najniższego możliwego przebiegu osiowego otworu. Inne dostępne wersje: Element podstawowy z chwytem okrągłym, element podstawowy do obróbki faz na otworach przy zakładaniu pierścienia fazującego, element podstawowy przeznaczony szczególnie do stosowania w tokarkach wielowrzecionowych, tokarkach do toczenia wzdłużnego i tokarkach produkcyjnych.
Klasa tolerancji: IT8-IT9, dokładność ruchu obrotowego: 0,03 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 231740231790.

W dostawie:

Korpus z kluczem montażowym do płytek skrawających.

Wskazówka:

  • Co do zasady wybieraj strategię ze średnimi prędkościami skrawania i wysokimi wartościami posuwu.
  • Brak szybkiego ruchu i brak obrotu wrzeciona w lewo podczas wycofywania.
  • Nawiercanie powierzchni wypukłych/wklęsłych: Wymagany promień krzywizny > 15 × DC, aby zmniejszyć posuw nawet o 50%.
  • Dla otworów poprzecznych maksymalna dopuszczalna średnica wynosi 1/4 średnicy nominalnej DC.
  • Wiercenie pakietowe wymaga stabilnych warunków oraz zmniejszenia szczelin między elementami obrabianymi.
  • Ukośny wlot i wylot otworu nachylenie do 7° możliwe przy zmniejszonym posuwie (ok. 20–30%).
  • Konwencja oznaczeń: DCN [rozmiar]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Przykłady:
    Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D