{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 180-054-25A-3D | |
oznaczenie producenta | DCN 180-054-25A-3D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231705 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291094 | |
Numer producenta | 3260082 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 3×D, wielk.: 18
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 663,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 643,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 608,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 717,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 54 mm | 57 mm | 66,7 mm | 69,8 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |