{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 250-075-32A-3D | |
oznaczenie producenta | DCN 250-075-32A-3D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231705 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290943 | |
Numer producenta | 3202462 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 3×D, wielk.: 25
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 725,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 259,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 881,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 010,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 75 mm | 78 mm | 85,7 mm | 85,7 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |