{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 33 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 220-033-25A-1.5D | |
oznaczenie producenta | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231702 22 | |
EAN / GTIN | 7291075290592 | |
Numer producenta | 3202609 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 1,5×D, wielk.: 22
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 843,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 735,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 1,5×D | 1,5×D |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | 25 mm |
Długość użyteczna L1 | 33 mm | 35 mm |