{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 8,5 mm - 8,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 13 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 085-013-12A-1.5D | |
oznaczenie producenta | DCN 085-013-12A-1.5D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231702 8,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290721 | |
Numer producenta | 3203331 |