{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Długość użyteczna L1 | 26 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 170-026-20A-1.5D | |
oznaczenie producenta | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231702 17 | |
EAN / GTIN | 7291075290530 | |
Numer producenta | 3202499 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 1,5×D, wielk.: 17
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 386,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 263,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | 17 mm - 17,99 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | 20 mm |
Długość chwytu Ls | 50 mm | 50 mm |
Długość użyteczna L1 | 26 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |