{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Długość użyteczna L1 | 15 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 100-015-16A-1.5D | |
oznaczenie producenta | DCN 100-015-16A-1.5D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231702 10 | |
EAN / GTIN | 7291075290462 | |
Numer producenta | 3202492 |