{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Długość użyteczna L1 | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
Śruby mocujące | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
długość całkowita L | 107 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231605 12 | |
EAN / GTIN | 4045197716149 | |
Numer producenta | 231605 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Korpus wiertła HiPer-Drill 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 244,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 372,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 565,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 3×D | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 38 | 31,8 | 31,8 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |