{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 111 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Śruby mocujące | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
długość całkowita L | 222 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231605 36 | |
EAN / GTIN | 4045197725967 | |
Numer producenta | 231605 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpus wiertła HiPer-Drill 36 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 313,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 082,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Wersja | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 32 | 40 |
Długość chwytu Ls | 60 | 70 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |