{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 43 mm - 44,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 135 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 70 mm | |
Śruby mocujące | 231999 25IP | |
długość całkowita L | 265 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231605 43 | |
EAN / GTIN | 4062406641412 | |
Numer producenta | 231605 43 |