{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Długość użyteczna L1 | 41 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
Śruby mocujące | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
długość całkowita L | 112 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231605 13 | |
EAN / GTIN | 4045197602725 | |
Numer producenta | 231605 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła HiPer-Drill 13 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 287,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
284,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
324,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀-Bereich Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | tak | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 41 | 34,9 | 35 |
Produktart | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |