{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Řada | HiPer-Drill | |
Provedení | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 14 mm - 14,49 mm | |
Užitná délka L1 | 44 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Upínací šroub | 231999 8IP (0,9 Nm) | |
Celková délka L | 116 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Numer artykułu | 231605 14 | |
EAN / GTIN | 4045197602749 | |
Numer producenta | 231605 14 |