{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 31,8 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
śruby mocujące | 232990 TX7 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197658067 | |
Numer producenta | 232245 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 372,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 244,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 564,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 3×D | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 31,8 mm | 38 mm | 31,8 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |