{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Długość użyteczna L1 | 120,7 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 70 mm | |
śruby mocujące | 232990 TX20 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232245 36 | |
EAN / GTIN | 4045197658401 | |
Numer producenta | 232245 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 36
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 147,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 411,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 098,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 3×D | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 120,7 mm | 111 mm | 120,6 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |