{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 3×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Długość użyteczna L1 | 120,6 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
śruby mocujące | 232990 TX20 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232272 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105907 | |
Numer producenta | 232272 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 36
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 113,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 162,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 435,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 36 ;47 | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 3×D | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | stożek Morse’a | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość użyteczna L1 | 120,6 | 120,7 | 111 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |