Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 48

Nr art.: 232272 48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 3×D
  • chwyt: stożek Morse’a
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 3×D
chwyt stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Długość użyteczna L1 130,1 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 5
śruby mocujące 232990 TX20
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232272 48
EAN / GTIN 4062406105914
Numer producenta 232272 48

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.
Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
rowki proste.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.