{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 155 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 159 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,7 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 833,9 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TD..1505.. | |
oznaczenie producenta | HM390 FTD D080-7-27-15 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226490 80/7 | |
EAN / GTIN | 7291075313307 | |
Numer producenta | 3106801 |