{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 46,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 49 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 159,9 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TP..1003.. | |
oznaczenie producenta | HM390 ETP D25-3-W25-10 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226481 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075313918 | |
Numer producenta | 3106415 |