{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 60,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 63 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,1 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 220,9 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TP..1003.. | |
oznaczenie producenta | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226481 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313956 | |
Numer producenta | 3106419 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice kątowe HELI3MILL 32/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 015,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 454,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
Długość wysięgu L1 | 30 | 45 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Ramping | |
długość całkowita Lges | 110 | 105 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |