HELI3MILL hoekfrees, met schroefdraad, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 25/3mm

Nr art.: 226484 25/3
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Stuk
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Serie HELI3MILL
Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtvorm met schroefdraad
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
⌀ D3 21 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 46,4 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 49 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,4 mm
Rampinghoek αmax 2,9 graden
Rampinglengte L voor αmax 20 mm
geschikte wisselplaat TP..1003..
Artikelomschrijving producent HM390 ETP D25-3-M12
Producttype Hoekfrezen

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 226484 25/3
Kopiuj
EAN / GTIN 7291075332803
Kopiuj
Numer producenta 3106995
Kopiuj

Opis

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka