TDKT 150504PDR INOX

Nr art.: 226562 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HELI3MILL
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek IC830
    Materiał ostrza HM
    posuw fz 0,2 mm
    liczba wymian/ostrzy 3
    geometria PDR
    oznaczenie producenta HM390 TDKT 150504PDR IC830
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 226562 INOX
    EAN / GTIN 7291075312645
    Numer producenta 3313112

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

    Wskazówka:

    Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie