{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
typ | Alu | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC28 | |
Materiał ostrza | HM | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TPCR 1003PDFR-P | |
posuw fz | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
geometria | PDFR-P | |
oznaczenie producenta | HM390 TPCR1003PDFR-P IC28 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 226499 ALU | |
EAN / GTIN | 7291075313666 | |
Numer producenta | 5607518 |