{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 95 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 99 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,6 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 468,99 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TD..1505.. | |
oznaczenie producenta | HM390 FTD D050-5-22-15 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226490 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313284 | |
Numer producenta | 3106799 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice kątowe HELI3MILL 50/5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 516,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 392,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 |
długość całkowita Lges | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TD..1505.. | SOMT 09T304 |
⌀ ostrzy DC | 50 | 50 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |