Głowice kątowe HELI3MILL 63/5 mm

Nr art.: 226490 63/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HELI3MILL
    ⌀ ostrzy DC 63 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Wcinanie; Ramping; Ramping
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    długość całkowita Lges 45 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    ⌀ D3 58,6 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 121 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 125 mm
    Frez obiegowy ap 3,8 mm
    Kąt rampingu αmaks. 1,2 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 625,39 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca TD..1505..
    oznaczenie producenta HM390 FTD D063-5-22-15
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 226490 63/5
    EAN / GTIN 7291075313314
    Numer producenta 3107285

    Opis

    Wykonanie:

    Niezawodny system frezowania kątowego do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie