Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, z otworem, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 32/4mm

Nr art.: 225760 32/4
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NEODO
⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 5 mm
długość całkowita Lges 32 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SZ.U0804..
oznaczenie producenta S890 FSZ D032-04-16-R08
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225760 32/4
EAN / GTIN 7291075460452
Numer producenta 3406273

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "NEODO" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka