{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NEODO | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080408PNRMM | |
typ | ST1400 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC830 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
geometria | PNR-MM | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
oznaczenie producenta | S890 SZMU 080408PNRMM IC830 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 225805 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075460407 | |
Numer producenta | 3418367 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
93,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie
od
1
szt.
60,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
123,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
102,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080408PNRMM | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
grubość płytki E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
posuw fz na ząb | 0,2 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |