{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NEODO | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080408PNRMM | |
typ | ST900 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC5600 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
geometria | PNR-MM | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
oznaczenie producenta | S890 SZMU 080408PNRMM IC5600 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 225800 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075460438 | |
Numer producenta | 3427961 |