{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NEODO | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080412PNTR | |
typ | GG | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | IC5100 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
geometria | PNTR | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
oznaczenie producenta | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 225809 GG | |
EAN / GTIN | 7291075440027 | |
Numer producenta | 3388897 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
SZMU 080412PNTR, IC5100, Typ: GG
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
94,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
64,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
grubość płytki E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | IC5100 | HB7710 |
typ | GG | GG |
posuw fz na ząb | 0,25 mm | 0,15 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |