{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NEODO | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 35 mm | |
długość całkowita Lges | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SZ.U0804.. | |
oznaczenie producenta | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225751 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481631 | |
Numer producenta | 3417103 |