{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NEODO | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080412PNRMM | |
typ | ST900 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | IC5600 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
geometria | PNR-MM | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
oznaczenie producenta | S890 SZMU 080412PNRMM IC5600 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 225804 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075460445 | |
Numer producenta | 3427962 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNRMM, IC5600, Typ: ST900
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
93,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
od
1
szt.
123,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
102,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
grubość płytki E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
typ | ST900 | ST900 | ST900 |
posuw fz na ząb | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |