{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NEODO | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080408PNTR | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC810 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
geometria | PNTR | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
oznaczenie producenta | S890 SZMU 080408PNTR IC810 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 225810 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075460384 | |
Numer producenta | 3408193 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080408PNTR GGG
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
93,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie
od
1
szt.
89,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
74,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
od
1
szt.
76,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
63,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SZMU 080408PNTR | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
grubość płytki E | 4,76 | 5,56 | 3,6 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | IC810 | HB7730 | HB7730 |
posuw fz na ząb | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |