{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2,5 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 63 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,85 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 20,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 1205 | |
wielkość płytek skrawających | 12 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Numer producenta | 6025562 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy 7792VX 42/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 998,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 567,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 748,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 1205 | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ D3 | 21 | 30 | 32 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 | 82 | 82 |
Kąt rampingu αmaks. | 0,85 | 1,25 | 1,16 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |