{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,88 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 32/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196538 | |
Numer producenta | 6024362 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy 7792VX, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 157,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
975,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 298,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 382,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |