Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/4mm

Nr art.: 212135 32/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z gwintem
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 22 mm
długość całkowita Lges 42 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 54 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Frez obiegowy ap 2 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,06 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 19,45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RD..1003
śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212135 32/4
EAN / GTIN 4045197193773
Numer producenta 212135 32/4

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.
ap maks. = 2 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/4mm

Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/4mm

na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
976,34  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 300,11  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 384,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 4 4 4
gwint uchwytu M M16 M16 M16
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping frezowanie kątowe; Ramping; Ramping Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
długość całkowita Lges 42 mm 42 mm 42 mm
chłodzenie wewnętrzne tak tak tak
wykonanie chwytu z gwintem z gwintem z gwintem
⌀ ostrzy DC 32 mm 32 mm 32 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka