{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 35 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 60 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 68 mm | |
Frez obiegowy ap | 2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,79 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 22,45 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | |
śruby mocujące | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212135 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192745 | |
Numer producenta | 212135 35/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 35/5mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 016,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 344,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 016,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1594,56 PLN
1 175,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 648,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |